ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
49009606
品番
H-710N-W-23.0
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
色
ホワイト
サイズ(cm)
23
足幅
3E
トラスコ品番
405-8461
形状
ローカット
質量(g)
520
種類
作業靴
材質(アッパー)
人工皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
305(26cm)
機能
抗菌・防臭加工、軽量、クッション性
動摩擦係数
0.20以上
材質(インソール)
ポリUインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー