アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
防振Uバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009607
品番
A10616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
呼び径(A)
100
ねじ径
W3/8
寸法H(mm)
102
呼び径(B)
4
寸法t(mm)
2.6
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
149
仕上
電気亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
114.3
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。