アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
防振Uバンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009625
品番
A10616
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
呼び径(A)
125
ねじ径
W1/2
寸法H(mm)
130
呼び径(B)
5
寸法t(mm)
4.5
寸法S(mm)
60
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
181
仕上
電気亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
139.8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。