画像準備中

防振Uバンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49009652 品番 A10616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。

呼び径(A)150 ねじ径W1/2 寸法H(mm)145 呼び径(B)6 寸法t(mm)4.5 寸法S(mm)60 寸法C(mm)32 寸法P(mm)207 仕上電気亜鉛メッキ 適合管外径(Φmm)165.2
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする