超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード49009721 品番H-716N-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

ホワイト サイズ(cm)22.5 足幅3E トラスコ品番405-8585 形状ローカット 質量(g)525 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49009721
2019-02-11
用途:
厨房作業
サービス業

これから使用予定です
立ち仕事の為疲れ難いシューズを探してました
まだ試着のみですがクッション性も良い感じです。

対象商品:
49009807
2016-08-03
用途:
事務所内での作業履きに
株式会社アンテック 様 (建設業・工事業)

事務所内でのサンダル履きをこの製品に統一しました ミドリ安全製で耐久性もあるので長持ちが来た出来ますし滑りや転倒の不安も解消しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする