アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
防振吊ロック付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009774
品番
A10174-0111
参考基準価格(税別)
¥10,737
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
SGP管用の防振補助吊バンド。
呼び径(A)
125
寸法H(mm)
153
呼び径(B)
5
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
35
寸法C(mm)
32
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×45
適合管外径(Φmm)
139..8
吊ボルト径
W1/2
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。