曜日別特売
H-716N-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全 49009791

H-716N-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全 49009791
H-716N-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全 49009791
H-716N-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全 49009791
H-716N-26.0 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N ミドリ安全 49009791

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-716N

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード49009791品番H-716N-26.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

ホワイトサイズ(cm)26足幅3Eトラスコ品番405-8658形状ローカット質量(g)630種類作業靴材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49009721
2019-02-11
用途: 厨房作業
サービス業

これから使用予定です
立ち仕事の為疲れ難いシューズを探してました
まだ試着のみですがクッション性も良い感じです。

対象商品 : 49009807
2016-08-03
用途: 事務所内での作業履きに
株式会社アンテック建設業・工事業

事務所内でのサンダル履きをこの製品に統一しました ミドリ安全製で耐久性もあるので長持ちが来た出来ますし滑りや転倒の不安も解消しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする