防振吊ロック付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49009826 品番 A10174-0075
参考基準価格(税別)¥3,863 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SGP管用の防振補助吊バンド。

呼び径(A)50 寸法H(mm)102 呼び径(B)2 寸法t(mm)2.3 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 仕上溶融亜鉛メッキ 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)60.5 吊ボルト径W3/8
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする