長靴用甲プロテクター B2長靴

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード49009956 品番MKP-B2N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、先芯入長靴用甲プロテクタです。

サイズ(cm)26〜28 用途先芯入りの長靴に装着し、落下物から足の甲を保護。 トラスコ品番405-8798 材質芯材:アルミ、バンド:革/ゴム 寸法(mm)縦112、横170(展開時) 質量(g)240 質量(g/組)240
注意
※先芯性能のある長靴の先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-09
用途:
窯業、セラミック補修工事
株式会社ウエアテック 様 (サービス業)

使って5日目でゴムが切れました(底部)、一式交換しないとだめなのはコスパが悪く、ゴムのみ交換が望ましい。製品としてはいいものなので、改善していただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
49009956
2020-08-07
用途:
ハツリ作業
南野建設株式会社 様 (建設業・工事業)

動きやすく、軽いので作業に支障が無く作業できました。

対象商品:
49009956
2020-06-11
用途:
鉄道工事
建設業・工事業

手持ちの長靴に使用できるので取り付けも簡単で便利です。

対象商品:
49009956
2019-11-04
用途:
斫作業 コンプレッサーでのハンドブレーカー使用時
有限会社藤井興業 様 (建設業・工事業)

他社の製品と比べて壊れにくい。
プロテクター部をもっと頑丈にしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
49009956
2018-10-12
用途:
杭頭処理
東進 株式会社 様 (建設業・工事業)

何の問題もありません。
足甲プロテクターは作業の安全の為には必需品です。
現場仕事はケガもなく安全が第一です。

対象商品:
49009956
2020-02-06
用途:
重機高圧洗浄作業時
協材興業株式会社 様 (製造業)

頑丈な作りで、高圧洗浄作業時の保護具として使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
49009956
2016-06-22
用途:
杭工事

毎日使用しているとゴムバンドが切れます。ゴムバンドが交換できると良いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
49009956
2015-11-19
用途:
土木作業や解体 ハツリ作業など

とても良いがゴムを交換できるようにしてほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする