踏抜き防止板・ワイド樹脂先芯入り長靴 766NP-4

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49009965 品番 766NP-4-24.0
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。

ブラック サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番405-8101 形状ハイカット 質量(kg)1.92 種類セーフティシューズ 長さ(cm)36(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)1060(26cm) 機能踏抜き防止、先芯軽量 JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010001
2021-02-09
用途:
工場でジェット洗浄をする際
建設業・工事業

水が入らないように、カッパのズボンの裾を長靴を隠すように裾を通す時、長靴の上部が柔らかいのでストレス無く洗浄準備ができています。

対象商品:
49010026
2021-02-02
用途:
農作業
農・林・水産業

意外と軽いが、サイズが大きかった。急傾斜の作業には使えないかな。
ネットの買物は履いてみれないから困るよね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする