曜日別特売
SDNG-26.5 踏抜き防止板入りゴム長靴 ミドリ安全 49010193

SDNG-26.5 踏抜き防止板入りゴム長靴 ミドリ安全 49010193
SDNG-26.5 踏抜き防止板入りゴム長靴 ミドリ安全 49010193
SDNG-26.5 踏抜き防止板入りゴム長靴 ミドリ安全 49010193

踏抜き防止板入りゴム長靴

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード49010193品番SDNG-26.5
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。全国の消防団でも採用頂いている消防仕様なので防災、救助用に最適です。

ブラックサイズ(cm)26.5足幅3Eトラスコ品番405-9905形状ハイカット質量(kg)1.43種類セーフティシューズ長さ(cm)29(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)695(26cm)機能踏抜き防止JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010193
2013-10-17
用途: 家庭(≒600坪)菜園・庭木調整

使い始めて1週間程度なので以前(市販品≒2500前後の物)との比較は不能ですが履き心地はすこぶる軽快感があります。ロゴマーク(長靴上部のマークが「消防」赤)が入っているので、消防からの物とはっきりするので実用の結果が期待出来ます。以前の長靴ライフが2年程度(上部に亀裂が発生して靴内が濡れました)年金者にとっては長期実用に耐えると良いと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする