曜日別特売
ML-1201H-LL 脚絆 帆布 ML-1201 ミドリ安全 49010236

脚絆 帆布 ML-1201

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1足注文コード49010236品番ML-1201H-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

甲部にずりあがり防止バンド付です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。厚さ(mm)1.1幅(cm)(足周り)38.5トラスコ品番416-9956材質帆布サイズLL質量(g)195タイプホック式丈(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09876913
2019-02-10
用途: 機械の組み立て
建設業・工事業

サイズもちょうど良く、生地もしっかりしていて、いい感じです。

対象商品 : 09876913
2017-05-28
用途: 溶接時

生地が分厚くしっかりしていていいです。ゴム部分がもう少しやわらかくてもいいと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 49010227
2015-06-10
用途: 建築指定装備 弱電
建設業・工事業

実際にはこれからの使用になりますが、事前の確認ではしっかり保護してくれ、動きやすい商品でした。消耗でもあるため、またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする