ML-1201M-L 脚絆 帆布 ML-1201 マジック式 ミドリ安全 49010245

※マジック式

脚絆 帆布 ML-1201 マジック式

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足
サイズL
内容量1足注文コード49010245品番ML-1201M-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

甲部にずりあがり防止バンド付です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。材質帆布厚さ(mm)1.1サイズL質量(g)173タイプマジック式幅(cm)(足周り)37.5丈(cm)22トラスコ品番416-9964
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-21
用途: 溶接
その他業種

3Lを買いましたが、実際のサイズはフリーサイズと変わらないです。足が大きい方は買わない方いい。

対象商品 : 49010245
2022-01-31
用途: 機械のメンテナンス

サイズを図らずに買って小さかったです
ヒモで縛って使っています。

対象商品 : 49010254
2018-06-02
用途: 監督
月島機械株式会社建設業・工事業

今回2度目の購入です。素材も良く、デザインも気に入っております。

対象商品 : 49010254
2017-11-08
用途: 溶接作業時の足元の保護
有限会社松倉製作所

フリーサイズだったかと思うのですが、大人男性の足に使うには小さすぎませんか?

対象商品 : 09876938
2017-02-07
用途: 溶接時に

半長の安全靴にセットして上向き溶接で使いました、2日間の作業で靴の中に火の玉入る事無く快適でした。前側に靴ひも止めのストラップが有り、回転したりずれる事無くしっかりと止まっています。サイドはベルクロで外れることは無く、しっかりした良い製品でした。

対象商品 : 49010245
2016-05-23
用途: 溶接時の足の保護

全く問題なく使えます。
さすがミドリ安全ですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする