Wet Club クロロプレンソックス アンクル

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 指タイプ先丸 注文コード49010333 品番FT2502-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は指タイプ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

冬のレジャーや寒冷地の作業に最適。
ウェットスーツなどにも使用される保湿性に優れたクロロプレン素材。
ムレにくく、ズレにくい仕様で快適な履き心地。
両面のポリエステルジャージがソフトにフィットします。

材質クロロプレーン、ナイロン サイズ(cm)26〜27.5 指タイプ先丸 入数1足 特性防寒 トラスコ品番400-2857 サイズLL 質量(g)122 丈区分ハーフ丈
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※油類の付いた手での使用、または油類や水の付着した品物を持つのはお避け下さい。
※油・薬品・溶剤類など、人体に有害なものを伴う作業には使用しないで下さい。
※高温(60度以上)のものに触れないで下さい。やけどする可能性があります。
※回転体を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※刃物や尖ったもので傷つけないようご注意下さい。
※ハードな作業には縫製部分にほつれが生じる恐れがあります。
※耐電性、または電気に対し絶縁性はありませんので電気作業には使用しないで下さい。
※乾燥させるときは直接火に近づけないで下さい。
※直射日光をさけて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010342
2020-03-14
用途:
バイクの冬装備
ファニーカスタム&サービス 様

蒸れるのさえ許容出来るなら保温性は文句なしです。
冬場の装備で重要なのは先端の保温ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
49010333
2018-12-08
用途:
長靴での軽作業
金融・保険業

厚手の靴下の上に使用しました。2回目の使用で足先に違和感を感じて、
確認したら左足の指先下より破れていました(二本の縫い目がある上の部分)。おかげで足の裏にマメが出来てしまいました。正直驚いています。素材は強いと思っていたのですが・・・
縫い目の部分が弱いのでは使い物になりません。ショックです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする