曜日別特売
FT2502-M Wet Club クロロプレンソックス アンクル COVER WORK(カバーワーク) 49010342

Wet Club クロロプレンソックス アンクル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足指タイプ先丸注文コード49010342品番FT2502-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

冬のレジャーや寒冷地の作業に最適。
ウェットスーツなどにも使用される保湿性に優れたクロロプレン素材。
ムレにくく、ズレにくい仕様で快適な履き心地。
両面のポリエステルジャージがソフトにフィットします。

材質クロロプレーン、ナイロンサイズ(cm)23~24.5指タイプ先丸入数1足特性防寒トラスコ品番400-2865サイズM質量(g)106丈区分ハーフ丈
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※油類の付いた手での使用、または油類や水の付着した品物を持つのはお避け下さい。
※油・薬品・溶剤類など、人体に有害なものを伴う作業には使用しないで下さい。
※高温(60度以上)のものに触れないで下さい。やけどする可能性があります。
※回転体を伴う機械作業には使用しないで下さい。
※刃物や尖ったもので傷つけないようご注意下さい。
※ハードな作業には縫製部分にほつれが生じる恐れがあります。
※耐電性、または電気に対し絶縁性はありませんので電気作業には使用しないで下さい。
※乾燥させるときは直接火に近づけないで下さい。
※直射日光をさけて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010342
2020-03-14
用途: バイクの冬装備
ファニーカスタム&サービス

蒸れるのさえ許容出来るなら保温性は文句なしです。
冬場の装備で重要なのは先端の保温ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 49010333
2018-12-08
用途: 長靴での軽作業
金融・保険業

厚手の靴下の上に使用しました。2回目の使用で足先に違和感を感じて、
確認したら左足の指先下より破れていました(二本の縫い目がある上の部分)。おかげで足の裏にマメが出来てしまいました。正直驚いています。素材は強いと思っていたのですが・・・
縫い目の部分が弱いのでは使い物になりません。ショックです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする