防寒ロングソックス”ウェットクラブ”

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)24.5〜26 注文コード49010351 品番FT2503-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。

かかとからの長さ(cm)32 用途寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。 トラスコ品番400-2873 材質クロロプレーン、ナイロン サイズL 質量(g)189 サイズ(cm)24.5〜26 入数1足 特性防寒 丈区分ロング 指タイプ先丸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010351
2020-02-13
用途:
屋外作業時

ゴワゴワしていて、いつも使用しているシューズをはくことができません。使用方法検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
49010351
2019-12-20
用途:
寒いとき
株式会社オーテクス 様 (製造業)

しっかり防寒できます。履き心地はいまいちです。表記より小さい気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
49010367
2018-11-23
用途:
極寒バイクツーリング用
自動車・二輪車・自転車関連業

私の足のサイズは25.5cmなんですが、大きめのLLを買いました。厚手の靴下を履いた上に履きますので。しかし、LLはバカでかい(笑)。ですが、小さいよりマシなので、良いのではないでしょうか。ネオプレーン素材でピッチピチだと、つらそうですよね。

1人が参考にしています
対象商品:
49010351
2017-11-30
用途:
農作業
農・林・水産業

初めて使用するので、半信半疑でしたが、、ちゃんとしっかり暖かくてかさばらずに毎日使用しています。

対象商品:
49010367
2017-05-19
用途:
農作業に使用しました。長靴のフィット感を高めるためです。
オフィスイマージュ 様 (サービス業)

足形でもう少しフィットすると申し分なしですが、
2足目を注文しようと思ってます。

対象商品:
49010351
2016-01-10
用途:
寒い時期の外作業
蝦夷桔梗屋 様

車の整備は時期が関係ないのですが、真冬でもこれがあれば安心です。足元を暖かくするものがあまり見つからないので。

対象商品:
49010367
2013-11-23
用途:
雪かき

防寒長靴にこの商品を組み合わせれば雪の中に埋もれてもまったくどうじません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする