曜日別特売
A10408 床バンド アカギ 49010456

床バンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
内容量1組(2本)注文コード49010456品番A10408
参考基準価格(税別)¥1,484販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

SGP管用の床バンド。

呼び径(A)100寸法L(mm)143呼び径(B)4寸法t(mm)4.5寸法C(mm)25寸法P(mm)30仕上電気亜鉛メッキ締付ボルトM8×30適合管外径(Φmm)114.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49010553
2024-08-21
用途: 単管用の金具
農・林・水産業

単管工作用の金具は高価で困ります。安価で流用できるものを探しては試用しています。問題なく使え満足しています。

対象商品 : 49010456
2022-01-14
用途: 縦配管の固定

パイプの縦配管の固定その他に使ってます。
支持金物の有名メーカーの物ですので品質はバッチリ!
モノタロウさんだと管材屋さんより安いです(笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする