画像準備中

床バンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 49010474 品番 A10408
参考基準価格(税別)¥3,505 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SGP管用の床バンド。

呼び径(A)125 寸法L(mm)348 呼び径(B)5 寸法t(mm)4.5 寸法C(mm)32 寸法P(mm)55 仕上電気亜鉛メッキ 締付ボルトM10×30 適合管外径(Φmm)139.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010553
2024-08-21
用途:
単管用の金具
農・林・水産業

単管工作用の金具は高価で困ります。安価で流用できるものを探しては試用しています。問題なく使え満足しています。

対象商品:
49010456
2022-01-14
用途:
縦配管の固定

パイプの縦配管の固定その他に使ってます。
支持金物の有名メーカーの物ですので品質はバッチリ!
モノタロウさんだと管材屋さんより安いです(笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする