ミドリ安全
ミドリ安全の トラテープ
ベルデビバハードテープ トラ 50mmX20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
49010491
品番
VHT-50-Y/BK
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
幅(mm)
50
長さ(m)
20
色
イエロー×ブラック
厚さ(mm)
0.16
材質
基材:ペットフィルム、粘着剤:アクリル系
用途
屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
トラスコ品番
421-7845
質量(g)
380
粘着力
12.2N/24mm
引張強度(N/10mm)
130
注意
※クリーンパックではありません。
※切断にはカッターが必要です。