画像準備中

床バンド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 49010596 品番 A10408
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,326 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

SGP管用の床バンド。

呼び径(A)65 寸法L(mm)204 呼び径(B)2-1/2 寸法t(mm)4.5 寸法C(mm)25 寸法P(mm)30 仕上電気亜鉛メッキ 締付ボルトM8×30 適合管外径(Φmm)76.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49010553
2024-08-21
用途:
単管用の金具
農・林・水産業

単管工作用の金具は高価で困ります。安価で流用できるものを探しては試用しています。問題なく使え満足しています。

対象商品:
49010456
2022-01-14
用途:
縦配管の固定

パイプの縦配管の固定その他に使ってます。
支持金物の有名メーカーの物ですので品質はバッチリ!
モノタロウさんだと管材屋さんより安いです(笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする