六角軸磁器タイル用ドリル (6.35六角軸)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49011803 品番 030-035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。

刃径(Φmm)3.5 有効長(mm)36 全長(mm)100 用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。 トラスコ品番408-1242 適合機種12V以上のインパクトドライバー 材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435 質量(g)21 シャンク径(Φmm)6.35 シャンク形状六角軸 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49011803
2014-06-05
用途:
磁気タイルの穴あけ
電研テクノス 様 (建設業・工事業)

穿孔速度は問題ないが熱をもった時に穿孔スピードがどれくらいかとまだ使い始めたばかりなんで、コスト面とグレードライフ(耐久度)がよければ再度購入しようと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする