WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 絶縁型 DC-DCコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(42個)
注文コード
49012164
品番
177920501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧 Min:4.75 V dc 、 出力電圧 Max:5.25 V dc 、 入力電圧 Min:2.97 V 、 入力電圧 Max:3.63 V dc 、 出力電流 Min:0mA 、 出力電流 Max:200mA 、 コンバータタイプ:絶縁型 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:SIP 、 ピン数:4 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 最大スイッチング周波数:105 kHz