大西工業
大西工業の ドリル
大西工業の 木工用
大西工業の 木工用ドリル
ロック板錐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49012381
品番
011-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,020
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
木材ドアへのノブの取り付け用工具です。
刃径(Φmm)
22
溝長(mm)
100
全長(mm)
165
用途
被削材:木材。木材の貫通穴用。
トラスコ品番
408-0220
適合機種
電気ドリル
材質
炭素鋼(S58C)
質量(g)
155
シャンク径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応