※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

011-225 ロック板錐 大西工業 49012397 011-225 ロック板錐 大西工業 49012397

ロック板錐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49012397 品番011-225
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木材ドアへのノブの取り付け用工具です。

刃径(Φmm)22.5 溝長(mm)100 全長(mm)165 用途被削材:木材。木材の貫通穴用。 トラスコ品番408-0238 適合機種電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)160 シャンク径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする