※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO11-240 ロック板錐 大西工業 49012424 NO11-240 ロック板錐 大西工業 49012424

ロック板錐

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49012424 品番NO11-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

木材ドアへのノブの取り付け用工具です。

刃径(Φmm)24 溝長(mm)100 全長(mm)165 用途被削材:木材。木材の貫通穴用。 トラスコ品番408-0262 適合機種電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)170 シャンク径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする