※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸サイディング用ドリル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49012896 品番 051-030
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。

刃径(Φmm)3 溝長(mm)20 全長(mm)73 用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。 トラスコ品番397-9091 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上) 材質刃部:超硬 質量(g)18 シャンク径(Φmm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49012896
2020-05-08
用途:
窯業系壁のサインパネル取付作業
株式会社ケイアート 様 (製造業)

外壁面の割れを防ぎます。もっと早く使用したかった
水防止効果あり。

対象商品:
49012871
2018-03-08
用途:
窯業系サイディング材の下穴開け
不動産業

10枚目くらいから切れ味が悪くなった!半額に近い商品とどちらにするか迷ったのだが、「このくらいなら安い方にしておけば良かった」と思えるクオリティーだ。ちょっと残念!

対象商品:
49012887
2014-09-24
用途:
釘打ちの下穴

先が短いので折れにくい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする