※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

018E-100 No.18-E コンパネビット (ストレート型) 大西工業 49012905 018E-100 No.18-E コンパネビット (ストレート型) 大西工業 49012905

No.18-E コンパネビット (ストレート型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード49012905 品番018E-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は刃径など7種類から選べます 他の種類を見る

木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。
ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能

刃径(Φmm)10 溝長(mm)55 全長(mm)87 トラスコ品番408-0416 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 質量(g)29 被削材木材 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする