No.22-M ダボマーカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 49013027 品番 022M-100
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

対面する木材のダボ穴の位置を正確に決めます。

材質炭素鋼(S58C) 適合10mm トラスコ品番408-0831 質量(g)37 被削材木材 寸法A(mm)9.5 寸法F(mm)2.7 寸法D(mm)1.4 寸法E(mm)2 寸法B(mm)15 寸法C(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49013027
2018-05-25
用途:
平板のダボ継ぎ時
その他業種

普通にいいです。10oは滅多に使用しないのですが
90o角の柱のダボ継ぎなどのマーキングに使用しました。

対象商品:
49013045
2013-12-02
用途:
木工

ダボキリと同時購入しました。これまでは使ってませんでしたが今回購入し、つかってみてとても便利に感じます。作業効率がアップしました。

対象商品:
49013036
2017-01-30
用途:
鉄骨梁にステンレス薄板のカバーで覆うため、鉄骨梁のビス穴とカバーの穴開けの位置決めに使用。

寸法を測って穴開けても位置が多少ずれる可能性があるのでダボを使用してみました。ダボのつばが薄くピンの出っ張りも少ないので今回の作業には最適でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする