六角軸タップセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) セット内容六角軸タップM3X0.5 M4X0.7 M5X0.8の3本セット 注文コード49013054 品番028S-Aset
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーなどの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。

セット内容六角軸タップM3X0.5 M4X0.7 M5X0.8の3本セット 質量(g)56 トラスコ品番403-0923 適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質合金工具鋼(SKS2) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

六角軸タップセット
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49013063
2017-04-05
用途:
機械の電気部品取付
瀬尾製作所株式会社 様

六角軸タップM4X0.7 M5X0.8 M6X1.0の3本セットを購入
六角軸なので電ドルにワンタッチで取り付けできるので作業時間の
短縮になる。出来ればホルダーが付いていれば良かった

対象商品:
49013054
2017-07-12
用途:
ボルトを入れる前に入りやすくする為
建設業・工事業

文句なしの100点サイズ違いも、次回も、購入するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする