GCH12 ガーデンクーラーホース タカギ 49013151 GCH12 ガーデンクーラーホース タカギ 49013151 GCH12 ガーデンクーラーホース タカギ 49013151 GCH12 ガーデンクーラーホース タカギ 49013151 GCH12 ガーデンクーラーホース タカギ 49013151

ガーデンクーラーホース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49013151 品番 GCH12
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。

内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 トラスコ品番419-0785 材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル 質量(g)620 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.75 使用流体 特性耐圧/防藻性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
夏の屋上テラスに
サービス業

★★★★★
拡張ホースとノズルを追加すると価格は高くなりますが、セットアップが非常に簡単でした。本体が軽量なので、ダクトテープで壁に固定して使用していますが、十分に安定しています。この軽さのおかげで、角度や位置の調整が自由自在にでき、とても便利です。真夏の屋上テラスでの使用ですが、しっかりとした冷却効果を感じられます。設置の手軽さと調整の柔軟性を考えると、価格に見合った価値があると思います。おすすめです!

対象商品:
49013151
2023-08-11
用途:
お客様の避暑用
サービス業

特殊なサイズのホースのため代替品がありませんでしたので、これ一択でしたが、純正のため特に問題なく使用できており、長さも適度な長さのため重宝しています。商品の性格上仕方がないのかもしれませんが、特殊サイズ故店頭に在庫が無く、すぐ必要な時に調達できないのは少々困りました。汎用のホースが使えると良いと思います。(最初は汎用ホースで延長していたのですが、口径に差があり圧力差が生じるため外れることが多々あり純正品の購入に至りました)

対象商品:
49013142
2023-07-03
用途:
ビニールハウス内で使用しました。
株式会社ラックランド 様 (サービス業)

取り回しが楽です。一昨年購入した製品に連結しました。ピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品:
49013142
2020-08-31
用途:
屋外喫煙所に設置
製造業

既存ホースに延長しての使用だったので期待とおりの商品でした。

対象商品:
49013151
2019-08-04
用途:
庭の冷却
飲食業

ホース自体は、良いものですがつなぐものが、無いのでこまった。

対象商品:
49013151
2017-08-28
用途:
ミスと散布
栗整形外科病院 様

最初は非常に満足、しかしノズルセットのつまりヒッパツ(地下水のため)いまはつかえません。お宅の責任ではありませんが、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする