※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
No.5L ロングドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49013194
品番
5L-270
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
全長(mm)
500
用途
木材。240mm以上の深穴用
材質
炭素鋼(S55C)
サイズ
27
シャンク径(Φmm)
六角軸12
刃先径(Φmm)
27
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下