曜日別特売
601-110 竹用ドリル スターエム 49013386

竹用ドリル

(103件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)11
11
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11.5
12
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
15
18
21
全長(mm)80
有効長(mm)40
内容量1本注文コード49013386品番601-110
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。

用途
被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用
材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)全長(mm)80サイズ11シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)11有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
注意
※安全の為、3000回転/分以下の電動工具でご使用ください。
※樹脂材への穴あけには添え板をすることをおすすめします。

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、18が参考にしています。
【驚異の切れ味】竹だけじゃ?損。竹用ドリル
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: DIY

自宅の修理・チョットした木工に使用。ドリル穴がけば立たずきれいに開くので満足して使用してます。

2025-08-08
用途: 木型製作の穴あけに
株式会社ライブボックス

ベニヤに使用してますが、バリが出にくく綺麗に空けられ重宝してます。

2025-05-07
用途: 木材、MDF、樹脂への穴あけ
その他業種

自分で研げない事と、長さが短い事が残念だが、切れ味は素晴らしい。
樹脂にタップ加工する場合の下穴のサイズが欲しい所。

1が参考にしています
2025-03-27
用途: 竹細工に
サービス業

この竹用ドリルの購入は木工ドリルでは竹の穴あけの貫通する時に裏側はちびれたり割れたりするので 竹用ドリルに交換した次第です、このドリルを使用すると上手く開ける事が出来ます、フシも上手く開きます、良いドリルです。

1が参考にしています
対象商品 : 49013386
2025-06-09
用途: ゴム栓に穴を開ける為購入
建設業・工事業

思ったほど綺麗に穴を開けられなかった。
鉄用などのドリルよりは開けやすい。

対象商品 : 49013282
2024-10-24
用途: 竹の楽器を作る。
oka creative studio製造業

少し割高ですが、他の木工ドリルから比べるとダントツに使いやすくよく切れます。

対象商品 : 49013316
2024-08-30
用途: 木工

抜群の切れ味です。バリが出にくく、もう他の錐は使えません。もっと早くこの竹用ドリルの存在を知りたかった。

対象商品 : 29885415
2024-07-23
用途: 塩ビ板の穴あけ
建設業・工事業

ボール盤で使用しています。押した分だけ刃が入っていく感じで扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする