※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72S-135 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013465 72S-135 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013465 72S-135 ロングS型仮枠ビット スターエム 49013465

ロングS型仮枠ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)13.5 注文コード49013465 品番72S-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は刃先径など5種類から選べます 他の種類を見る

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。

全長(mm)84 用途被削材:木材。型枠作業 材質炭素鋼(S55C) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)13.5 有効長(mm)37 適合電動機インパクトドライバー・電気ドリル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49013465 72S-135 75808625 72S-135 ロングS型仮枠ビット スターエム ロングS型仮枠ビット スターエム 1本 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする