伸縮ソケット のびるーの

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49013763 品番5012
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。

軸径(Φmm)6.35 材質(グリップ)アルミ 材質(軸)合金工具鋼 質量(g)126 用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業 トラスコ品番404-2972 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル 寸法(mm)12 ねじ長さ(mm)60 伸縮範囲(mm)200〜300 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49013763
2022-03-11
用途:
DIY、クルマの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの18Vインパクトドライバのケースに収まるので、インパクトに常時同行させています。両端とも6角軸用チャックにしていただけると有り難い。着脱の手間が減りさらに便利になります。

対象商品:
49013763
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

後から気づいたり、忘れていた箇所をビス打ちしたいが、今更届かない箇所に手が届く優れもの。

対象商品:
49013763
2020-06-15
用途:
電工
建設業・工事業

伸縮するので、配管するのに取り回しが効いて使いやすいです。長いままだと、入らない所にも使えるので、ありだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49013763
2019-08-19
用途:
狭部での穴あけ作業
建設業・工事業

狭い部分での穴あけ作業時に大変便利です。周囲に干渉物が有っても穴あけが可能になって大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする