スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ビット・カッター
ネオ シャープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49013772
品番
4970
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
突板テープ専用のカッターです。はみ出した突板テープをカットします。円形刃で曲線・直線カット可能です。刃は360度使用可能です。
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル、刃:合金工具鋼、板金プレート:ステンレス
用途
はみ出した突板テープをカット円形刃で曲線・直線カット可能家具・建具用
高さ(mm)
40.99
商品説明動画
商品紹介動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった