LDR165N-E39/120-L 高天井用LEDランプ(水銀灯代替) アイリスオーヤマ 49015197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高天井用LEDランプ(水銀灯代替)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49015197 品番LDR165N-E39/120-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水銀灯に代わる高天井用LEDランプです。水銀灯と比べ瞬時点灯が可能、また長寿命なため球の交換の手間を大幅に減らせます。工場・ホール・体育館などの天井に最適な高天井用タイプです。

トラスコ品番406-8289 全長(mm)241 質量(kg)2.8 消費電力(W)165 定格電圧(V)100〜242 口金E39 外径(Φmm)180 全光束(Lm)9300 ビームの開き(°)120 定格寿命(時間)40000 動作環境-40〜40℃ 光源色昼白色相当 電球の種類水銀ランプ
注意
※取り付けには別途工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする