ウェットティッシュからだふき

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(60枚) 注文コード49015355 品番WTY-60L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1枚で体を拭ける大判サイズの60枚入りウェットティッシュです。無香料・ノンアルコールです。

商品タイプ携帯用 成分ノンアルコール 用途災害時に水のない場所での体拭きに。 トラスコ品番417-1721 材質主成分:プロピレングリコール、塩化セチル、ピリジニウム 質量(g)428 シートサイズ(mm)200×300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49015355 WTY-60L 24229598 WTY-B50E ウェットティッシュからだふき アイリスオーヤマ ウェットティッシュからだふき アイリスオーヤマ 1個(50枚) 169 税込186 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49015355
2024-01-01
用途:
仕事中の汗拭き
医療・福祉・介護関連業

施術の仕事をしており、お客様の合間に使います。
大きいサイズ無香なので助かります。

対象商品:
49015355
2023-10-04
用途:
普段の日常使い

大きくて厚手なので丈夫で扱いやすいです。からだふきとなっていますが、雑巾やふきん代わりに何でも吹くのに使っています。

2023-12-11
用途:
色々使える
製造業

仕事でも日常でもあらゆるところで使えます。
ただ一つ不満なのは4割の確率で2枚取れるところ。
全体の2割は無駄に捨てていることになります。

対象商品:
49015355
2023-02-13
用途:
介護老人保健施設において、入浴できない際の高齢者様向けに使用。
医療・福祉・介護関連業

サイズもたっぷり、厚みもあり、有効に使用できています。

対象商品:
49015355
2021-11-04
用途:
ウオッシュレットがない時
大谷商事 様 (サービス業)

厚さ、大きさともに、この価格から考えると、良い商品だと思います。

対象商品:
49015355
2017-08-12
用途:
肉体労働時の汗の拭き取り
建設業・工事業

コスパが良いと思って購入しました
特別な物では無くごく普通のノンアルコールタイプのウエットティッシュです
香料を使って無いのも良いです

対象商品:
49015355
2016-05-07
用途:
避難時に使用
個人のお客様

もしもの時の非常用なのでまだ未使用です。お風呂に入れない時は必要では無いでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする