SBX-A5-BL 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015416 SBX-A5-BL 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015416 SBX-A5-BL 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015416 SBX-A5-BL 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015416 SBX-A5-BL 手提げ金庫 SBX-A5 アイリスオーヤマ 49015416

手提げ金庫 SBX-A5

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49015416 品番 SBX-A5-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

A5サイズ手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプです。
コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×185×120 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×150×90 ブルー トラスコ品番403-0141 材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.8 容量(L)3.3 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×90 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49015416
2026-04-05
用途:
対面販売の時

蓋を開けると小銭入れ(1段目)が斜めになるのは良いのだが、2段目の右に千円札、左に5千円札をいれれるのですが、一番下に一万円札を入れる時に2段目を外すと、1段目の幅が足りずに斜めどころか直角にぶら下がり小銭をぶちまける事がありました。
新型はそこら辺は改良されたみたいですが、使っていて気を使います。

2025-04-17
用途:
リチウム電池保管庫に
個人 様

過去に電子タバコの電池発火疑いのベランダでのボヤがあり、以来、リチウム電池はこの密閉金庫に保管してます。

対象商品:
49015416
2019-05-26
用途:
会計時他、給与支給など事務作業に
有限会社 水地 様 (飲食業)

これ位サイズでと設置場所の寸法も図りながら探しましたので大きさはジャストサイズ!使用感はこれからと思いますが仕事柄、小額紙幣がたくさん入れる場面も多く、そのまま入れると引っかかるので下部収納を使ってます。以前はレジスターを使ってたのでシンプルかつ軽量になったので今のところは上記の評価です

3人が参考にしています
対象商品:
49015425
2016-06-24
用途:
小口現金管理

全体のサイズ感はコンパクトでいいのですが、お札を入れる場所のサイズが小さく、千円札以外ははみ出てしまいます。小銭入れに関しては、10枚目がくぼむように設計されていますが、くぼまない列もあるので☆を減らしています。少額管理にとても向いていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49015425
2018-12-19
用途:
手提げ金庫は、会社の帰宅後に少し大きい金庫に入れて保管してます。
株式会社日立ゆうあんどあい 様 (製造業)

少し大きい金庫に保管する際、公印箱2個と一緒に保管しているため、手提げ金庫をもう少し小さめが良かったと後悔してます。

対象商品:
49015425
2016-03-30
用途:
お釣りの支払いに便利ですね
NPO法人ハートフル希望館 様

机の中に入って、使用する時に出さないで使用することができます。目立つことなく安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする