SBX-A5S-BL 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015443 SBX-A5S-BL 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015443 SBX-A5S-BL 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015443 SBX-A5S-BL 手提げ金庫 SBX-A5S アイリスオーヤマ 49015443

手提げ金庫 SBX-A5S

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49015443 品番 SBX-A5S-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

A5スリムサイズの手提げ金庫です。
コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。
またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。
高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)275×185×80 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×150×50 ブルー トラスコ品番403-0176 材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂 質量(kg)1.5 容量(L)1.9 収納サイズA5 施錠方法シリンダー錠 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
小口管理
エイワン物流株式会社 様 (運輸・通信業)

封筒に入れたお札も横向きで入り、使い勝手のいい物でした。

対象商品:
49015452
2024-02-09
用途:
小口現金の管理
運輸・通信業

薄いので、机の引き出しに入るので便利。小銭が動いてしまう。札が微妙に取りにくい。領収書などが入れられるスペースがあればいいな。

1人が参考にしています
対象商品:
49015452
2023-03-11
用途:
自動車販売、お客様情報保管他
office k 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬貨の収納も十分で使いやすくとてもいい商品です。。

2022-03-06
用途:
お店のレジ
CAMION COFFEE 様 (飲食業)

一目で硬貨の金額がわかり締め作業がスムーズになりました!お札が3ヶ所で3種類収納出来たらもっと良いですが…
薄くてかさばらないのはとても良いです。

対象商品:
49015452
2022-03-07
用途:
現金の収納

平面の広さのわりに高さが抑えられており、デスク内収納ができて便利。

対象商品:
49015443
2020-10-19
用途:
お金の管理
教育・研究機関

トッテがしまえて、出っ張りがなく引き出しにしまえる高さで蓋をあけると、小銭が斜めになってみやすく、10まいずつに区切りがあるので、つかいやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49015452
2020-06-01
用途:
店舗での使用
サービス業

シルバー購入。この薄さでお札や小銭のスペースも十分でとてもいいです!

1人が参考にしています
対象商品:
49015452
2020-04-06
用途:
金銭受け渡し
サービス業

引き出しの中に綺麗に収納できました。よかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする