CKF-150 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ 49015671

CKF-150 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ 49015671
CKF-150 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ 49015671
CKF-150 保冷剤ソフト【S・M・L】 アイリスオーヤマ 49015671

保冷剤ソフト【S・M・L】

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)155
内容量1個注文コード49015671品番CKF-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。

用途食品や飲料の鮮度保持に。トラスコ品番413-0324材質水、吸水性樹脂、防腐剤厚さ(mm)10質量(g)155縦(mm)100横(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49015671
2022-09-01
用途: 空調服に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

空調服の保冷剤として今回初めて購入しました。
他社の物を数種類試しましたが、サイズも保冷効果もこれです!
さすが、アイリス いい商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 49015687
2018-07-17
用途: 構内荷役
運輸・通信業

熱中症対策用に購入。脇に挟むのにちょうど良いサイズ。タオルに巻いて首筋を冷やしている社員もいます。

1が参考にしています
対象商品 : 49015671
2018-08-07
用途: 試料送付時,冷蔵便で送付した時
個人事業主としてバイエルと契約製造業

冷蔵時間も短く,適正な温度で送付できたようです.満足です.

対象商品 : 49015696
2015-06-14
用途: 発熱時の氷枕代わり

保冷剤ソフト
という商品名から、凍らせた後も柔らかい状態だと想像して購入しました。
しかし、普通に固いです。
どうやら、商品名の「ソフト」とは、パッケージがポリ袋なので柔らかい、という意味のようです。
対して「ハード」というプラ箱の商品が存在しますので。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする