アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除用具
アイリスオーヤマの モップ
アイリスオーヤマの 回転モップ
回転モップ 回転モップ 手回しタイプ 専用モップ KMT-15
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49016037
品番
KMT-15 (250062)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
回転モップ手回しタイプKMT-420専用モップです。
種類
回転モップ
トラスコ品番
396-8430
材質
アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバー
幅(mm)
345
高さ(mm)
30
質量(g)
530
奥行(mm)
925〜1245
繰り返し・詰め替え
対応