アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 掃除用具
アイリスオーヤマの モップ
アイリスオーヤマの 回転モップ
回転モップ 手回しタイプ 専用スペアヘッド KMT-K42P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
49016055
品番
KMT-K42P (536578)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転モップ手回しタイプKMT-420専用のスペアヘッドです。
種類
回転モップ
トラスコ品番
396-8421
材質
ポリプロピレン(PP)、マイクロファイバー
幅(mm)
345
高さ(mm)
30
質量(g)
110
奥行(mm)
345
繰り返し・詰め替え
対応