曜日別特売
650 レリーフプランター アイリスオーヤマ 49016554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レリーフプランター

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
テラコッタブラウン
容量(L)16
規格(型)
内容量1個注文コード49016554品番650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

用途植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン容量(L)16テラコッタブラウントラスコ品番420-0900質量(g)708スタッキング高さ(mm)16本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)653×245×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40456254
2022-05-20
用途: 春の草花を植付ました。
建設業・工事業

コンパクトな包装で20個入り、底網付きなので収納時は場所をとらないです。

対象商品 : 47309394
2020-07-19
用途: 園芸
関陽子S&H事務所その他業種

軽くて使いやすく見た目もよくて、買ってよかったです

対象商品 : 47309367
2020-03-15
用途: ダリアやガーベラやコスモスの種をまきます!
その他業種

しっかりした作り、どんな色のお花にも合わせやすい色で、気に入っています。すのこ付きなので、植物の生育に良さそうなのも、うれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 47309351
2019-03-28
用途: 花壇プランター
江森農機

軽くて幅もちょうど扱いやすいです。冬越し用に南廊下の簡易温室に入れるのにも重宝しました。
願わくば、このサイズに対応する水受け皿を仕入れてください。現在は御サイトにはありません。

対象商品 : 40456202
2016-07-06
用途: プランタ-300個にコスモスの花を咲かせるイベント(11月)に使用する。
メロプラサポ-タ-クラブその他業種

外観等が思っていたより使いやすそうで、種まき~開花が楽しみです。

対象商品 : 47309351
2016-11-04
用途: 花を植える
その他業種

デザインもよく、安価でとてもよかった。

対象商品 : 47309351
2014-11-06
用途: 花壇用

ラティス用ハンガーにびつたりしていて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする