グリーンカーテン用プランター

(20件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49016737 品番 GCP-750
参考基準価格(税別)¥1,948 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。

材質ポリプロピレン 容量(L)33 規格(型)750型 用途つる性植物育成用にご使用下さい。 トラスコ品番414-2047 ハーブグリーン 質量(g)1380 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×260×275

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49016721
2025-04-28
用途:
野菜の植え付け
その他業種

しっかりした作りで、狭いベランダでも置けるので、良い!ベランダがもっと広ければ、全部このシリーズで揃えて幾つも使いたいくらいです!

対象商品:
49016737
2023-03-06
用途:
ゴーヤ用
合同会社anguru 様 (卸売・小売業)

丈夫でグリーンの色が庭にマッチして大変気に入りました。
グリーンカーテンをするにはもってこいのプランターです。

対象商品:
49016721
2022-05-31
用途:
パッションフルーツでグリーンカーテンを作るのに使用
その他業種

シンプルで素材がしっかりしている割に軽いです。
モスグリーンが、庭の芝の邪魔にならなくて良いですが、日に焼け安のか数年使用できれば良いなぁと思います。

対象商品:
49016737
2021-06-23
用途:
ゴーヤを植えるため
その他業種

色もよく、気に入っています。軽いですが丈夫です。これから毎年活躍してくれそうな気がします。もう一つ買おうかと考えています。

対象商品:
49016737
2021-05-12
用途:
きゅうりの栽培
ピースデリック有限会社 様 (サービス業)

数個持っていますが、水を貯める四隅の窪みのウオータータンクが良い効果を出し、毎年、収穫できています。

対象商品:
49016721
2021-03-13
用途:
野菜の栽培
建設業・工事業

造りもしっかりしていて水受けも有るので乾燥に弱い植物にもいいと思います

対象商品:
49016721
2020-10-24
用途:
趣味の花栽培
杉村電工 様 (建設業・工事業)

今まで20個ぐらい購入しました。プランターの中敷き無いので洗う時も楽ちん。水はけも抜群です。他の色何色も有れば、いいかもです。

対象商品:
49016746
2020-07-10
用途:
ガ−デニング
その他業種

土がたくさん入るので多年草や低木を植えています。何年も同じ商品を使用していますが、プランタ−の緑色の退色があまりしませんし丈夫そうです。水切りがあるのも優れものだとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする