※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450 レリーフボールプランター アイリスオーヤマ 49016764 450 レリーフボールプランター アイリスオーヤマ 49016764

レリーフボールプランター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49016764 品番 450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

テラコッタ風のモチーフを取り入れ、表面にデザインを施したボールプランターです。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れています。また、土がたっぷり入るので、根の生長を促進します。

材質ポリプロピレン 容量(L)約16 テラコッタブラウン 寸法(mm)約Φ450×188 底面サイズ(mm)Φ250 トラスコ品番420-0624 質量(g)572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする