GSL-222L パルス式ソーラーライト GSL-222 アイリスオーヤマ 49017087

パルス式ソーラーライト GSL-222

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49017087 品番GSL-222L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。

材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g)303 直径×高さ(mm)130×150 電球色 トラスコ品番419-0131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-14
用途:
夜間時の目印として
その他業種

点灯している時間が長く、明るさもサイズも丁度良い。

対象商品:
49017096
2019-10-29
用途:
玄関の常備灯
建設業・工事業

事務所の玄関外で、電源のない場所に設置しました。
明るさ・持ちともに満足でお勧めできます。

対象商品:
49017096
2019-07-11
用途:
植栽の街路灯が切れたので短期的に代用品として使用。
建設業・工事業

それほど明るくはないが、価格からすればほぼ満足できる。

1人が参考にしています
対象商品:
49017096
2017-01-01
用途:
夕方から夜、真っ暗な中の帰宅、玄関に電気をつけるまで助けられています。
教育・研究機関

玄関の電気をつけると自然にに消えて、とっても便利。

1人が参考にしています
対象商品:
49017096
2015-04-04
用途:
薄暗い部屋にて使用
有限会社針製作所 様

電源をオン・オフするのもスイッチがわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
7時間点灯とありますが、昼間に充電(晴天時)、夜間に点灯(7時間程度)を自動で繰り返すと理解して宜しいでしょうか?
毎夜間機器に触れる事無く点灯させる場所に配置したいのです。
回答:
自動点灯致します。
2014-06-12

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする