超固まる防草砂15Kg

(30件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10L) 注文コード49017123 品番C15-BR (516060)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水をかけてから約3日〜1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。

トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
物置の下地処理
建設業・工事業

作業は意外と簡単に出来ました。但 送られて来た内の幾つかが水分を含んでいて袋の中で石状のかたまりになっていて使える量が減ってしまいました。残念です。コンクリート打つより早く 安く出来るのでまた使おうと思います。

対象商品:
49017123
2023-05-20
用途:
駐車場の土の部分を埋める
有限会社 港和防災設備 様

すごく固くなります。もうコンクリートです。成分にもセメントとあるので、色付きのセメントなのでしょう。

10人が参考にしています
対象商品:
49017123
2023-01-20
用途:
店舗前の縁石保護、植栽エリアの雑草防止
スマイルウォッシュ株式会社 様 (サービス業)

店舗前の縁石が複数箇所でガタついていたため、隙間を埋め保護するために利用。当初は茶色が目立ってましたが、数日後には落ち着いて違和感なしに。車が乗り上げる箇所のため、異音がしてたのがなくなりました。
また植栽箇所には雑草防止だけじゃなく、ブロック穴にタバコのポイ捨てをされるためブロック穴を埋めました。
説明通り施工すれば問題なしです。

3人が参考にしています
対象商品:
49017123
2021-11-09
用途:
コンクリート壁下部の土砂流れ補修
その他業種

コンクリートをこねてコテで作業することを考えると、非常に簡単に作業できた。砂を盛り上げて水をかけるため、垂直に近い施工はできないが、法面程度なら楽勝である。

4人が参考にしています
対象商品:
49017123
2020-11-19
用途:
物干し台置き場、家横犬走り
その他業種

理物干し台置き場や家横が雑草で大変だったのでいつもスッキリして助かりました。これからもリピートしたいと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
49017123
2020-09-11
用途:
敷き詰めた平板ブロックの隙間を埋めて固める
草加市立草加小学校 様 (教育・研究機関)

平板ブロックをしっかり固定することができ、さらにほかの場所も固定したり、防草のために役にたちました。これからもリピートしていきます。

2人が参考にしています
対象商品:
49017123
2020-05-15
用途:
庭の砂地を固めて野良猫のフン防止
株式会社ササクラ 様 (製造業)

素人でも簡単に施工できますが、平らにしたいなら枠と枠に乗る長さの棒で表面をなぞると綺麗に仕上がります。
予想外だったのは色で、ブラウンというよりレンガ色で赤みが強かったこと。
月日が経てば落ち着くのかな?

5人が参考にしています
2020-06-14
用途:
除草目的
サービス業

庭に草がすぐ伸びて 草刈りが面倒な為購入しました。値段が安いまさ王にするか悩みましたが
口コミでこちらを購入しました。
簡単にできて 草も生えず買って良かったです。
5袋で畳一畳分ぐらいでした。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする