アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用ポール
メタルラックミニ用延長ポール2本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
49017166
品番
MM-30EPW (546612)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)
約19
長さ(mm)
340
仕様
延長できる長さ(mm):300
適合
メタルミニシリーズ全般
トラスコ品番
404-7842
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(g)
490
支柱寸法(径×長さL)(mm)
19×340
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)