アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用ポール
メタルラックミニ用延長ポール2本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
49017175
品番
MM-45EPW (546613)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メタルミニ専用の延長ポールセット(2本セット)です。
ポール径(Φmm)
約19
長さ(mm)
490
仕様
延長できる長さ(mm):450
適合
メタルミニシリーズ全般
トラスコ品番
404-7851
材質
スチール(クロームメッキ)
質量(g)
670
支柱寸法(径×長さL)(mm)
19×490
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)