MM-18D (540606) メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm アイリスオーヤマ 49017202 MM-18D (540606) メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm アイリスオーヤマ 49017202

メタルラック (R)メタルミニ専用 ディバイダー Φ19mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49017202 品番MM-18D (540606)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

【ポール直径19mm】メタルラック(R)コンパクト タイプ メタルミニ専用のディバイダーです。 単に組み立てられます。 棚板に取り付けられるので、書類整理等の仕切りとして最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

幅(mm)190 奥行(mm)25 高さ(mm)135 材質スチール(クロームメッキ) 用途アイリスオーヤマのメタルミニ専用のディバイダーです。 オフィスや店舗のバックヤードでの書類整理等に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。 適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般 トラスコ品番404-7958 質量(g)60 適合ポール径(Φmm)約19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする